Intratone - Interphone 20B avec clavier - saillie - anthracite - 27-0011-PLUS

CopieCopie
Intratone - Interphone 20B avec clavier - saillie - anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de boutons d'appel - 20

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • avec boucle magnétique auditive - Oui

  • couleur - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225327275

Réf. Sonepar

05959532727

Réf. Fournisseur

27-0011-PLUS

Marque

Intratone

mode de pose:

saillie

nombre de boutons d'appel:

20

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

avec boucle magnétique auditive:

Oui

couleur:

anthracite

avec clavier codé:

Oui

avec caméra:

Oui

20 boutons d'appel avec clavier + lecteur de proximité Vigik+® mains-libres - pose en saillie - finition anthracite