Intratone - Interphone 40B sans clavier - encastrée - inox - 27-3023-PLUS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 40
type de fonctionnement - bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive - Non
couleur - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225326933
Réf. Sonepar
05959532693
Réf. Fournisseur
27-3023-PLUS
Marque
Intratone
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
40
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)
avec clavier codé:
Non
avec caméra:
Oui
indice de protection (IP):
IP54


