Intratone - Interphone 8B avec clavier - saillie - anthracite - 27-0008-PLUS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de boutons d'appel - 8
type de fonctionnement - bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive - Oui
couleur - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225327305
Réf. Sonepar
05959532730
Réf. Fournisseur
27-0008-PLUS
Marque
Intratone
mode de pose:
saillie
nombre de boutons d'appel:
8
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive:
Oui
couleur:
anthracite
avec clavier codé:
Oui
avec caméra:
Oui


