Intratone - Interphone Audio Appel Gardien 1B avec lecteur Vigik+® - encastrée - inox - 14-0102-PLUS

CopieCopie
Intratone - Interphone Audio Appel Gardien 1B avec lecteur Vigik+® - encastrée - inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 1

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • avec clavier codé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225302456

Réf. Sonepar

05959000143

Réf. Fournisseur

14-0102-PLUS

Réf. Commerciale

Intratone

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

1

couleur:

acier inoxydable (inox)

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

avec clavier codé:

Non

avec boucle magnétique auditive:

Non

avec caméra:

Non

hauteur:

250 mm

largeur:

130 mm

profondeur:

3 mm

indice de protection (IP):

IP54

Interphone Audio Appel Gardien 1 bouton d'appel avec lecteur de proximité Vigik+® - pose en encastrement - finition inox