Intratone - Interphone Audio Appel Gardien 2B - encastrée - inox - 14-0103
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 2
type de fonctionnement - bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive - Non
couleur - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225302463
Réf. Sonepar
05959530246
Réf. Fournisseur
14-0103
Marque
Intratone
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
2
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)
avec clavier codé:
Non
avec caméra:
Non
hauteur:
130 mm
profondeur:
250 mm
largeur d'encastrement:
3 mm
indice de protection (IP):
IP54


