Intratone - Interphone Intracode - saillie - anthracite - 01-0201-PLUS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
type de fonctionnement - affichage d'appel/défilement des noms
avec boucle magnétique auditive - Oui
couleur - anthracite
avec clavier codé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225335201
Réf. Sonepar
05959533520
Réf. Fournisseur
01-0201-PLUS
Marque
Intratone
mode de pose:
saillie
type de fonctionnement:
affichage d'appel/défilement des noms
avec boucle magnétique auditive:
Oui
couleur:
anthracite
avec clavier codé:
Oui
avec caméra:
Oui
hauteur:
340 mm
largeur:
135 mm
profondeur:
28 mm
indice de protection (IP):
IP54