Intratone - Interphone Spécial Rénovation - encastrée - anthracite/argent - 02-0126-PLUS

CopieCopie
Intratone - Interphone Spécial Rénovation - encastrée - anthracite/argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

  • type de fonctionnement - affichage d'appel/défilement des noms

  • avec clavier codé - Oui

  • avec boucle magnétique auditive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225306706

Réf. Sonepar

05959530670

Réf. Fournisseur

02-0126-PLUS

Réf. Commerciale

Intratone

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

type de fonctionnement:

affichage d'appel/défilement des noms

avec clavier codé:

Oui

avec boucle magnétique auditive:

Non

avec caméra:

Oui

hauteur:

270 mm

largeur:

120 mm

profondeur:

15 mm

indice de protection (IP):

IP54

Interphone Vidéo Spécial Rénovation défilement de noms avec clavier codé 12 touches rétro-éclairées et lecteur de proximité Vigik+® - pose en encastrement - finition anthracite/argent