Intratone - Interphone Spécial Rénovation - encastrée - dorée/or - 02-0138-PLUS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
type de fonctionnement - affichage d'appel/défilement des noms
avec boucle magnétique auditive - Non
couleur - or
avec clavier codé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225306942
Réf. Sonepar
05959530694
Réf. Fournisseur
02-0138-PLUS
Marque
Intratone
mode de pose:
encastré
type de fonctionnement:
affichage d'appel/défilement des noms
avec boucle magnétique auditive:
Non
couleur:
or
avec clavier codé:
Oui
avec caméra:
Oui
hauteur:
270 mm
largeur:
120 mm
profondeur:
15 mm
indice de protection (IP):
IP54


