Intratone - Interphone V4 - encastrée - finition laiton - 02-0183-PLUS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - or
type de fonctionnement - affichage d'appel/défilement des noms
avec clavier codé - Oui
avec boucle magnétique auditive - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225335157
Réf. Sonepar
05959533515
Réf. Fournisseur
02-0183-PLUS
Réf. Commerciale
Intratone
mode de pose:
encastré
couleur:
or
type de fonctionnement:
affichage d'appel/défilement des noms
avec clavier codé:
Oui
avec boucle magnétique auditive:
Oui
avec caméra:
Oui
hauteur:
300 mm
largeur:
150 mm
profondeur:
2.5 mm
indice de protection (IP):
IP54