Intratone - Interphone Vidéo Only One - saillie - zamak - 15 ans - 06-0228-PLUS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
type de fonctionnement - affichage d'appel/défilement des noms
avec boucle magnétique auditive - Oui
couleur - anthracite
avec clavier codé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3701225336376
Réf. Sonepar
05959533637
Réf. Fournisseur
06-0228-PLUS
Marque
Intratone
mode de pose:
saillie
type de fonctionnement:
affichage d'appel/défilement des noms
avec boucle magnétique auditive:
Oui
couleur:
anthracite
avec clavier codé:
Oui
avec caméra:
Oui
hauteur:
266 mm
largeur:
120 mm
profondeur:
46 mm
indice de protection (IP):
IP54


