Intratone - Intrabox Audio Appel Gardien 1B avec lecteur - encastrée - inox - 06-0151-PLUS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 1
type de fonctionnement - bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive - Non
couleur - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225313421
Réf. Sonepar
05959531342
Réf. Fournisseur
06-0151-PLUS
Marque
Intratone
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
1
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)
avec clavier codé:
Non
avec caméra:
Non
hauteur:
250 mm
largeur:
130 mm
profondeur:
3 mm
indice de protection (IP):
IP54


