Intratone - Intrabox Data Eco Haussmann mains-libres - encastrée - argent - 06-0213-PLUS

CopieCopie
Intratone - Intrabox Data Eco Haussmann mains-libres - encastrée - argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de boutons d'appel - 12

  • mode de pose - encastré

  • couleur - argent

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225334686

Réf. Sonepar

05959533468

Réf. Fournisseur

06-0213-PLUS

Réf. Commerciale

Intratone

nombre de boutons d'appel:

12

mode de pose:

encastré

couleur:

argent

indice de protection (IP):

IP54

Intrabox Data Eco Clavier codé Haussmann mains-libres : 1 Haussmann Vigik+® mains-libres + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte + 1 module Data avec synchronisation des données Data illimitée 10 ans - pose en encastrement - finition argent