Intratone - Intrabox Data Eco Lecteur Vigik+® mains-libres - centrale 1 porte - 06-0180-PLUS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de points d'actionnement - 1
autres systèmes de bus - autre
avec champ d'inscription - Oui
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225334747
Réf. Sonepar
05959533474
Réf. Fournisseur
06-0180-PLUS
Réf. Commerciale
Intratone
nombre de points d'actionnement:
1
autres systèmes de bus:
autre
avec champ d'inscription:
Oui
indice de protection (IP):
IP54
Intrabox Data Eco Lecteur de proximité Vigik+® mains-libres : 1 lecteur de proximité Vigik+® mains-libres + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte + 1 module Data synchronisation des données Data illimitées 10 ans