Intratone - Intrabox Data Eco - un module 4G - 10 ans - 06-0160

CopieCopie
Intratone - Intrabox Data Eco - un module 4G - 10 ans

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interface - autre

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP54

  • modèle - autre

  • largeur - 90 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225313193

Réf. Sonepar

05959000104

Réf. Fournisseur

06-0160

Réf. Commerciale

Intratone

type d'interface:

autre

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP54

modèle:

autre

largeur:

90 mm

hauteur:

183 mm

profondeur:

72.5 mm

Intrabox Data Eco : 1 module 4G avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans