Intratone - Kit Interphone 12B sans clavier + 1 centrale 1 porte - encastrée - inox - 28-3003-PLUS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 12
couleur - acier inoxydable (inox)
type de fonctionnement - bouton-poussoir
avec clavier codé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225326742
Réf. Sonepar
05959532674
Réf. Fournisseur
28-3003-PLUS
Réf. Commerciale
Intratone
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
12
couleur:
acier inoxydable (inox)
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec clavier codé:
Non
avec boucle magnétique auditive:
Non
avec caméra:
Oui
indice de protection (IP):
IP54