Intratone - Kit interphone 12B sans clavier - audio 15 ans - saillie - anthracite - 29-0003-PLUS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de boutons d'appel - 12
type de fonctionnement - bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive - Non
couleur - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225326476
Réf. Sonepar
05959532647
Réf. Fournisseur
29-0003-PLUS
Réf. Commerciale
Intratone
mode de pose:
saillie
nombre de boutons d'appel:
12
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive:
Non
couleur:
anthracite
avec clavier codé:
Non
avec caméra:
Oui