Intratone - Kit interphone 16B sans clavier - audio 15 ans - saillie - anthracite - 29-0004-PLUS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de boutons d'appel - 16
couleur - anthracite
type de fonctionnement - bouton-poussoir
avec clavier codé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225326469
Réf. Sonepar
05959532646
Réf. Fournisseur
29-0004-PLUS
Réf. Commerciale
Intratone
mode de pose:
saillie
nombre de boutons d'appel:
16
couleur:
anthracite
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec clavier codé:
Non
avec boucle magnétique auditive:
Non
avec caméra:
Oui