Intratone - Kit Interphone 20B avec clavier + 1 centrale 1 porte - saillie - anthracite - 28-0011-PLUS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de boutons d'appel - 20
type de fonctionnement - bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive - Oui
couleur - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225326773
Réf. Sonepar
05959532677
Réf. Fournisseur
28-0011-PLUS
Marque
Intratone
mode de pose:
saillie
nombre de boutons d'appel:
20
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive:
Oui
couleur:
anthracite
avec clavier codé:
Oui
avec caméra:
Oui
indice de protection (IP):
IP54


