Intratone - Kit Interphone 24B sans clavier + 1 centrale 1 porte - saillie - anthracite - 28-0006-PLUS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de boutons d'appel - 24
type de fonctionnement - bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive - Non
couleur - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225326827
Réf. Sonepar
05959532682
Réf. Fournisseur
28-0006-PLUS
Réf. Commerciale
Intratone
mode de pose:
saillie
nombre de boutons d'appel:
24
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive:
Non
couleur:
anthracite
avec clavier codé:
Non
avec caméra:
Oui
indice de protection (IP):
IP54