Intratone - Kit interphone 24B sans clavier - audio 15 ans - saillie - anthracite - 29-0006-PLUS

CopieCopie
Intratone - Kit interphone 24B sans clavier - audio 15 ans - saillie - anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de boutons d'appel - 24

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • avec boucle magnétique auditive - Non

  • couleur - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225326445

Réf. Sonepar

05959532644

Réf. Fournisseur

29-0006-PLUS

Marque

Intratone

mode de pose:

saillie

nombre de boutons d'appel:

24

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

avec boucle magnétique auditive:

Non

couleur:

anthracite

avec clavier codé:

Non

avec caméra:

Oui

Pack complet composé d'un interphone Vidéo 24 boutons d'appel sans clavier + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte + 1 module 4G - gestion à distance et mises en relation audio garantie 15 ans - pose en saillie - finition anthracite