Intratone - Kit interphone 40B avec clavier - audio 15 ans - encastrée - inox - 29-3016-PLUS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 40
type de fonctionnement - bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive - Oui
couleur - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225326230
Réf. Sonepar
05959532623
Réf. Fournisseur
29-3016-PLUS
Marque
Intratone
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
40
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive:
Oui
couleur:
acier inoxydable (inox)
avec clavier codé:
Oui
avec caméra:
Oui
indice de protection (IP):
IP54


