Intratone - Kit interphone 40B sans clavier - audio 15 ans - encastrée - inox - 29-3023-PLUS

CopieCopie
Intratone - Kit interphone 40B sans clavier - audio 15 ans - encastrée - inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 40

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • avec boucle magnétique auditive - Non

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225326162

Réf. Sonepar

05959532616

Réf. Fournisseur

29-3023-PLUS

Marque

Intratone

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

40

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

avec boucle magnétique auditive:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

avec clavier codé:

Non

avec caméra:

Oui

indice de protection (IP):

IP54

Pack complet composé d'un interphone Vidéo 40 boutons d'appel sans clavier + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte + 1 module 4G - gestion à distance et mises en relation audio garantie 15 ans - pose en encastrement - finition inox