Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Intratone - Kit interphone 4B avec clavier - audio 15 ans - saillie - anthracite - 29-0007-PLUS

CopieCopie
Intratone - Kit interphone 4B avec clavier - audio 15 ans - saillie - anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de boutons d'appel - 4

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • avec boucle magnétique auditive - Oui

  • couleur - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701225326438

Réf. Sonepar

05959532643

Réf. Fournisseur

29-0007-PLUS

Marque

Intratone

mode de pose:

saillie

nombre de boutons d'appel:

4

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

avec boucle magnétique auditive:

Oui

couleur:

anthracite

avec clavier codé:

Oui

avec caméra:

Oui

Pack complet composé d'un interphone Vidéo 4 boutons d'appel avec clavier + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte + 1 module 4G - gestion à distance et mises en relation audio garantie 15 ans - pose en saillie - finition anthracite