Intratone - Kit Interphone 52B avec clavier + 1 centrale 1 porte - encastrée - inox - 28-3019-PLUS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 52
type de fonctionnement - bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive - Oui
couleur - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225326582
Réf. Sonepar
05959532658
Réf. Fournisseur
28-3019-PLUS
Marque
Intratone
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
52
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive:
Oui
couleur:
acier inoxydable (inox)
avec clavier codé:
Oui
avec caméra:
Oui
indice de protection (IP):
IP54


