Intratone - Kit interphone 8B - audio 15 ans - saillie - anthracite - 29-0008-PLUS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de boutons d'appel - 8
couleur - anthracite
type de fonctionnement - bouton-poussoir
avec clavier codé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225326421
Réf. Sonepar
05959532642
Réf. Fournisseur
29-0008-PLUS
Réf. Commerciale
Intratone
mode de pose:
saillie
nombre de boutons d'appel:
8
couleur:
anthracite
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec clavier codé:
Oui
avec boucle magnétique auditive:
Oui
avec caméra:
Oui