Intratone - Kit Interphone 8B avec clavier + 1 centrale 1 porte - encastrée - inox - 28-3008-PLUS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 8
type de fonctionnement - bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive - Oui
couleur - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225326698
Réf. Sonepar
05959532669
Réf. Fournisseur
28-3008-PLUS
Marque
Intratone
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
8
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive:
Oui
couleur:
acier inoxydable (inox)
avec clavier codé:
Oui
avec caméra:
Oui
indice de protection (IP):
IP54


