Intratone - Kit Interphone 8B sans clavier + 1 centrale 1 porte - saillie - anthracite - 28-0002-PLUS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de boutons d'appel - 8
type de fonctionnement - bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive - Non
couleur - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225326865
Réf. Sonepar
05959532686
Réf. Fournisseur
28-0002-PLUS
Marque
Intratone
mode de pose:
saillie
nombre de boutons d'appel:
8
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive:
Non
couleur:
anthracite
avec clavier codé:
Non
avec caméra:
Oui
indice de protection (IP):
IP54


