Intratone - Kit interphone Intracode + centrale 1 porte - saillie - anthracite - 01-0203-PLUS

CopieCopie
Intratone - Kit interphone Intracode + centrale 1 porte - saillie - anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • type de fonctionnement - affichage d'appel/défilement des noms

  • avec boucle magnétique auditive - Oui

  • couleur - anthracite

  • avec clavier codé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701225335188

Réf. Sonepar

05959533518

Réf. Fournisseur

01-0203-PLUS

Marque

Intratone

mode de pose:

saillie

type de fonctionnement:

affichage d'appel/défilement des noms

avec boucle magnétique auditive:

Oui

couleur:

anthracite

avec clavier codé:

Oui

avec caméra:

Oui

hauteur:

340 mm

largeur:

135 mm

profondeur:

28 mm

indice de protection (IP):

IP54

Interphone Vidéo Intracode avec écran LCD défilement de noms avec clavier codé 12 touches rétro-éclairées et lecteur de proximité Vigik+® mains-libres + 1 centrale de gestion Vigik+® 1 porte - pose en saillie - finition anthracite