Intratone - Kit interphone V4 + centrale 2 portes - encastrée - laiton - 02-0187-PLUS

CopieCopie
Intratone - Kit interphone V4 + centrale 2 portes - encastrée - laiton

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • couleur - or

  • type de fonctionnement - affichage d'appel/défilement des noms

  • avec clavier codé - Oui

  • avec boucle magnétique auditive - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225335119

Réf. Sonepar

05959533511

Réf. Fournisseur

02-0187-PLUS

Réf. Commerciale

Intratone

mode de pose:

encastré

couleur:

or

type de fonctionnement:

affichage d'appel/défilement des noms

avec clavier codé:

Oui

avec boucle magnétique auditive:

Oui

avec caméra:

Oui

hauteur:

300 mm

largeur:

150 mm

profondeur:

2.5 mm

indice de protection (IP):

IP54

Interphone Vidéo V4 défilement de noms avec clavier codé 12 touches rétro-éclairées et lecteur de proximité Vigik+® mains-libres + 1 centrale de gestion Vigik® 2 portes - pose en encastrement - finition laiton