Intratone - Kit interphone V4 coffre à clés + centrale 2 portes - encastrée - inox - 02-0192-PLUS

CopieCopie
Intratone - Kit interphone V4 coffre à clés + centrale 2 portes - encastrée - inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • type de fonctionnement - affichage d'appel/défilement des noms

  • avec boucle magnétique auditive - Oui

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • avec clavier codé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225335096

Réf. Sonepar

05959533509

Réf. Fournisseur

02-0192-PLUS

Marque

Intratone

mode de pose:

encastré

type de fonctionnement:

affichage d'appel/défilement des noms

avec boucle magnétique auditive:

Oui

couleur:

acier inoxydable (inox)

avec clavier codé:

Oui

avec caméra:

Oui

hauteur:

490 mm

largeur:

150 mm

profondeur:

51 mm

indice de protection (IP):

IP54

Interphone Vidéo V4 défilement de noms avec clavier codé 12 touches rétro-éclairées et lecteur de proximité Vigik+® mains-libres avec 1 coffre à clés intégré + 1 centrale de gestion Vigik® 2 portes - pose en encastrement - finition inox