Intratone - Kit interphone Vendone + centrale 1 porte - encastrée - inox - 02-0307-PLUS

CopieCopie
Intratone - Kit interphone Vendone + centrale 1 porte - encastrée - inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • type de fonctionnement - affichage d'appel/défilement des noms

  • avec boucle magnétique auditive - Oui

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • avec clavier codé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701225334976

Réf. Sonepar

05959533497

Réf. Fournisseur

02-0307-PLUS

Marque

Intratone

mode de pose:

encastré

type de fonctionnement:

affichage d'appel/défilement des noms

avec boucle magnétique auditive:

Oui

couleur:

acier inoxydable (inox)

avec clavier codé:

Oui

avec caméra:

Oui

hauteur:

343 mm

largeur:

150 mm

profondeur:

2.5 mm

indice de protection (IP):

IP54

Interphone Vidéo Vendone avec écran LCD défilement de noms avec clavier codé 12 touches rétro-éclairées et lecteur de proximité Vigik+® mains-libres + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte - pose en encastrement - finition inox