Intratone - Kit interphone Vendone coffre à clés + centrale 2 portes - encastrée - inox - 02-0315-PLUS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
type de fonctionnement - affichage d'appel/défilement des noms
avec boucle magnétique auditive - Oui
couleur - acier inoxydable (inox)
avec clavier codé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225334891
Réf. Sonepar
05959533489
Réf. Fournisseur
02-0315-PLUS
Marque
Intratone
mode de pose:
encastré
type de fonctionnement:
affichage d'appel/défilement des noms
avec boucle magnétique auditive:
Oui
couleur:
acier inoxydable (inox)
avec clavier codé:
Oui
avec caméra:
Oui
hauteur:
531 mm
largeur:
150 mm
profondeur:
2.5 mm
indice de protection (IP):
IP54


