Intratone - Lecteur de proximité Vigik+® mains-libres - inox - 04-0108-PLUS

CopieCopie
Intratone - Lecteur de proximité Vigik+® mains-libres - inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de points d'actionnement - 1

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • autres systèmes de bus - autre

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701225310819

Réf. Sonepar

05959531081

Réf. Fournisseur

04-0108-PLUS

Marque

Intratone

mode de pose:

saillie

nombre de points d'actionnement:

1

couleur:

acier inoxydable (inox)

autres systèmes de bus:

autre

indice de protection (IP):

IP54

Lecteur de proximité Vigik+® mains-libres, à raccorder à une centrale de gestion - finition inox