Intratone - Programmateur autonome DIPSWITCH _x000D_ - 12-0122
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - appareil portatif
compatible PC - Oui
largeur - 70 mm
hauteur - 83 mm
profondeur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225306690
Réf. Sonepar
05959530669
Réf. Fournisseur
12-0122
Réf. Commerciale
Intratone
modèle:
appareil portatif
compatible PC:
Oui
largeur:
70 mm
hauteur:
83 mm
profondeur:
15 mm