Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Intratone - Tableau d'affichage interactif - écran 21 pouces - saillie - 11-0106

CopieCopie
Intratone - Tableau d'affichage interactif - écran 21 pouces - saillie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec écran couleur - Oui

  • taille de l'écran - 21 pouces

  • type d'écran - LCD

  • nombre de touches de fonction - 3

  • classe de protection (IP), face avant - IP52

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225320863

Réf. Sonepar

05959000139

Réf. Fournisseur

11-0106

Marque

Intratone

avec écran couleur:

Oui

taille de l'écran:

21 pouces

type d'écran:

LCD

nombre de touches de fonction:

3

classe de protection (IP), face avant:

IP52

Tableau d'affichage interactif - Version intérieure 3 touches avec lecteur - Ecran 21 pouces - pose en saillie