Intratone - Télécommande 4 canaux bi-technologie Mifare - insert inox gravé - jaune - 09-0118
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de support de données - autre
procédé de lecture - MIFARE (13.56 MHz)
largeur - 44 mm
hauteur - 74 mm
profondeur - 11 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225310154
Réf. Sonepar
05959531015
Réf. Fournisseur
09-0118
Réf. Commerciale
Intratone
type de support de données:
autre
procédé de lecture:
MIFARE (13.56 MHz)
largeur:
44 mm
hauteur:
74 mm
profondeur:
11 mm