Intratone - Terminal de programmation pour centrale 1 porte - 12-0111

CopieCopie
Intratone - Terminal de programmation pour centrale 1 porte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - appareil portatif

  • compatible PC - Non

  • largeur - 110 mm

  • hauteur - 140 mm

  • profondeur - 42 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225302692

Réf. Sonepar

05959530269

Réf. Fournisseur

12-0111

Réf. Commerciale

Intratone

modèle:

appareil portatif

compatible PC:

Non

largeur:

110 mm

hauteur:

140 mm

profondeur:

42 mm

Terminal de programmation pour centrale de gestion Vigik® 1 porte et/ou 200 noms