fin de vie

Intuis-Elec - Aurea Bain 1000W Smart Ecocontro - 00K1953SEFS

CopieCopie
Intuis-Elec - Aurea Bain 1000W Smart Ecocontro

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 847 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

AUREA BAIN Smart ECOcontrol

Voir tous les produits de cette série

EAN

3465700033722

Réf. Sonepar

00017003372

Réf. Fournisseur

00K1953SEFS

Réf. Commerciale

Intuis-Elec

hauteur:

847 mm

Seche serviette Auréa bain -1000 W-44 cm-Panneau rayonnant connecté