Intuis-Elec - Airpuls 2 aérotherme électrique 2 allures 15kW/10kW - M194125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
quantité d'air - 0...0 m³/h
largeur - 520 mm
hauteur - 430 mm
profondeur - 615 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3465700055472
Réf. Sonepar
00017005547
Réf. Fournisseur
M194125
Marque
Intuis-Elec
quantité d'air:
0...0 m³/h
largeur:
520 mm
hauteur:
430 mm
profondeur:
615 mm
Airpuls 2 aérotherme électrique 15kW/10kW Tri 400V+N - Fixes- Fixation murale comprise- Boitier de commande en option - Un flux d’air longue portée directionnel et homogène - Origine France Garantie
Les Atouts de la gamme:
Sa construction aéraulique combinée à un bloc propulseur équipé de résistances blindées à ailette spiralées garantissent un flux d'air de température homogène sur de longues portées Choix de la puissance de chauffe en fonction des saisons et choix de la vitesse de ventilation en fonction de l'implantation des aérothermes et du ressenti des utilisateurs Installation au mur ou au plafond grâce à son support multidirectionnel, ou sur pied grâce à un kit dédié, il est raccordable en série (20 appareils max) et pilotable à distance avec un boîtier optionnel (liaison 2 fils polarisés) Aérotherme certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Sa construction aéraulique combinée à un bloc propulseur équipé de résistances blindées à ailette spiralées garantissent un flux d'air de température homogène sur de longues portées Choix de la puissance de chauffe en fonction des saisons et choix de la vitesse de ventilation en fonction de l'implantation des aérothermes et du ressenti des utilisateurs Installation au mur ou au plafond grâce à son support multidirectionnel, ou sur pied grâce à un kit dédié, il est raccordable en série (20 appareils max) et pilotable à distance avec un boîtier optionnel (liaison 2 fils polarisés) Aérotherme certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
NoticePDF











