Intuis-Elec - Airpuls 2 aérotherme electronique de puissance 18/9kW - M194126

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • quantité d'air - 0...0 m³/h

  • largeur - 520 mm

  • hauteur - 430 mm

  • profondeur - 615 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700055489

Réf. Sonepar

00017005548

Réf. Fournisseur

M194126

Marque

Intuis-Elec

quantité d'air:

0...0 m³/h

largeur:

520 mm

hauteur:

430 mm

profondeur:

615 mm

Airpuls 2 aérotherme électrique 18000/9000 W Tri 400V+N - Fixes- Fixation murale comprise- Boitier de commande en option - Un flux d’air longue portée directionnel et homogène - Origine France Garantie

Les Atouts de la gamme:

Sa construction aéraulique combinée à un bloc propulseur équipé de résistances blindées à ailette spiralées garantissent un flux d'air de température homogène sur de longues portées Choix de la puissance de chauffe en fonction des saisons et choix de la vitesse de ventilation en fonction de l'implantation des aérothermes et du ressenti des utilisateurs Installation au mur ou au plafond grâce à son support multidirectionnel, ou sur pied grâce à un kit dédié, il est raccordable en série (20 appareils max) et pilotable à distance avec un boîtier optionnel (liaison 2 fils polarisés) Aérotherme certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France