Intuis-Elec - Antichoc convecteur électrique 1000W digital blanc - M104113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
mode de pose - appareil indépendant/mural
capacité de chauffage - 1000 W
largeur - 540 mm
hauteur - 440 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Antichoc D
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3465700047811
Réf. Sonepar
00017004781
Réf. Fournisseur
M104113
Marque
Intuis-Elec
modèle:
standard
mode de pose:
appareil indépendant/mural
capacité de chauffage:
1000 W
largeur:
540 mm
hauteur:
440 mm
profondeur:
95 mm
couleur:
blanc
tension d’alimentation:
220...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
commande à distance possible:
Non
poids:
6.9 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
programmable:
Non
mode hors-gel:
Non
avec détecteur de présence:
Non
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
gestion via application:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de la gamme:
Process de fabrication breveté pour un émetteur monobloc, monométal en alliage d'aluminium avec un traitement de surface qui optimise l'échange thermique Réalisé en acier épais 10/10ème, équipé de renforts internes et de coins spéciaux en matière moulée et d'un dosseret avec des chaînettes de sécurité Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France









