Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Intuis-Elec - Antichoc convecteur électrique 2000W digital blanc - M104117

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • largeur - 870 mm

  • hauteur - 440 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700047835

Réf. Sonepar

00017004783

Réf. Fournisseur

M104117

Marque

Intuis-Elec

modèle:

standard

mode de pose:

appareil indépendant/mural

capacité de chauffage:

2000 W

largeur:

870 mm

hauteur:

440 mm

profondeur:

95 mm

couleur:

blanc

tension d’alimentation:

220...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

commande à distance possible:

Non

poids:

10.5 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

programmable:

Non

mode hors-gel:

Non

avec détecteur de présence:

Non

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

gestion via application:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Antichoc convecteur 2000 W-Horizontal-Regulation intelligente très facile à utiliser.

Les Atouts de la gamme:

Process de fabrication breveté pour un émetteur monobloc, monométal en alliage d'aluminium avec un traitement de surface qui optimise l'échange thermique Réalisé en acier épais 10/10ème, équipé de renforts internes et de coins spéciaux en matière moulée et d'un dosseret avec des chaînettes de sécurité Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France