Intuis-Elec - Arial fluide tactile 1000W - 00S1013TCHV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
capacité de chauffage - 1000 W
couleur - blanc
largeur - 608 mm
hauteur - 573 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARIAL FLUIDE TACTILE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3465700044391
Réf. Sonepar
00017004439
Réf. Fournisseur
00S1013TCHV
Marque
Intuis-Elec
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1000 W
couleur:
blanc
largeur:
608 mm
hauteur:
573 mm
profondeur:
110 mm
matériau de la façade:
acier
poids:
15.7 kg
mode de pose:
appareil indépendant/mural
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP24
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Boîtier de commande tactile digital rétroéclairé Fonctions à économies d'énergie : détection de présence et de fenêtre ouverte Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies
Les Atouts de la gamme:
Boîtier de commande tactile digital rétroéclairé Fonctions à économies d'énergie : détection de présence et de fenêtre ouverte Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies
Quelques mots du fabricant :
Le radiateur chaleur douce fluide réactif et efficace avec l'esthétique d'un radiateur de chauffage central