Intuis-Elec - Aurea v 2000W smart ecocontrol - 00M2027SEFS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de chauffage - 2000 W
largeur - 440 mm
hauteur - 1162 mm
profondeur - 124 mm
poids - 9.5 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Auréa intelligent
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3465700033357
Réf. Sonepar
00017003335
Réf. Fournisseur
00M2027SEFS
Marque
Intuis-Elec
capacité de chauffage:
2000 W
largeur:
440 mm
hauteur:
1162 mm
profondeur:
124 mm
poids:
9.5 kg
Aurea V 2000W Smart Ecocontrol-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo
Les Atouts de l'article:
Aurea V 2000W Smart Ecocontrol-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo
Les Atouts de la gamme:
Un design en 3 géométries qui s’adapte parfaitement aux contraintes d'espace des différents intérieurs
Son intelligence Muller Intuitiv permet de faire très simplement de véritables économies d’énergie… renforcées par le fonctionnement connecté du module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo (module en option)
Panneau rayonnant certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Le confort d'un panneau rayonnant réactif qui procure une sensation de chaleur directement perceptible en mode connectable pour faire des économies d'énergie
Les Atouts de l'article:
Aurea V 2000W Smart Ecocontrol-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo
Les Atouts de la gamme:
Un design en 3 géométries qui s’adapte parfaitement aux contraintes d'espace des différents intérieurs
Son intelligence Muller Intuitiv permet de faire très simplement de véritables économies d’énergie… renforcées par le fonctionnement connecté du module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo (module en option)
Panneau rayonnant certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
- Son design en 3 géométries s’adapte parfaitement à toutes les contraintes des différents intérieurs.
- Son intelligence Muller Intuitiv offre la possibilité de faire très simplement toutes les économies d’énergie possibles… renforcées par le fonctionnement connecté avec un
module de connexion. - Choisir un radiateur fabriqué en France, certifié par le label OFG qui garantit la majorité des opérations de production en France.
Quelques mots du fabricant :
Le confort d'un panneau rayonnant réactif qui procure une sensation de chaleur directement perceptible en mode connectable pour faire des économies d'énergie











