Intuis-Elec - Axino 3EO radiateur horizontal - 1000W - blanc - M240113

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • matériau du corps de chauffe - autre

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3465700057520

Réf. Sonepar

00017005752

Réf. Fournisseur

M240113

Marque

Intuis-Elec

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1000 W

matériau du corps de chauffe:

autre

couleur:

blanc

largeur:

490 mm

hauteur:

583 mm

profondeur:

130 mm

matériau de la façade:

aluminium

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

poids:

12 kg

mode de pose:

appareil indépendant/mural

tension d’alimentation:

220...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

raccordement électrique:

borne de raccordement

commande à distance possible:

Non

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Axino 3EO radiateur horizontal -1000W - blanc - Radiateur fluide - NF Performance 3*œil - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection de présence

Les Atouts de la gamme:

Avec sa régulation chrono-proportionnelle, sa programmation avancée et son détecteur d'absence, AXINO 3e0 intègre les meilleures fonctions d'économie d'énergie exigées pour les certificats d'économie d'énergie. Son corps de chauffe en fonte d’aluminium émet une chaleur homogène et réactive. Son fluide caloporteur, une huile minérale inaltérable, offre une excellente inertie thermique et une montée rapide en température. AXINO 3eO est certifié NF performance 3 étoiles oeil* . Cette Certification garantie le plus haut niveau de performance en matière de confort et de fonctions avancées d'économie d'énergie, recommandées dans le cadre des DPE. Fixation en forme de H auto gabarit, pour une installation facile. Emballage 100% carton , pour faciliter le recyclage sur les chantiers