Intuis-Elec - Axino 3EO radiateur horizontal - 1500W - blanc - M240115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- sens de montage - horizontal 
- modèle - standard 
- capacité de chauffage - 1500 W 
- matériau du corps de chauffe - autre 
- couleur - blanc 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
EAN
3465700057544
Réf. Sonepar
00017005754
Réf. Fournisseur
M240115
Marque
Intuis-Elec
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1500 W
matériau du corps de chauffe:
autre
couleur:
blanc
largeur:
730 mm
hauteur:
583 mm
profondeur:
130 mm
matériau de la façade:
aluminium
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
poids:
17 kg
mode de pose:
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation:
220...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
raccordement électrique:
borne de raccordement
commande à distance possible:
Non
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de la gamme:
Avec sa régulation chrono-proportionnelle, sa programmation avancée et son détecteur d'absence, AXINO 3e0 intègre les meilleures fonctions d'économie d'énergie exigées pour les certificats d'économie d'énergie. Son corps de chauffe en fonte d’aluminium émet une chaleur homogène et réactive. Son fluide caloporteur, une huile minérale inaltérable, offre une excellente inertie thermique et une montée rapide en température. AXINO 3eO est certifié NF performance 3 étoiles oeil* . Cette Certification garantie le plus haut niveau de performance en matière de confort et de fonctions avancées d'économie d'énergie, recommandées dans le cadre des DPE. Fixation en forme de H auto gabarit, pour une installation facile. Emballage 100% carton , pour faciliter le recyclage sur les chantiers








