Intuis-Elec - Axino 3EO radiateur horizontal - 750W - blanc - M240112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
capacité de chauffage - 750 W
matériau du corps de chauffe - autre
couleur - blanc
matériau de la façade - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3465700057513
Réf. Sonepar
00017005751
Réf. Fournisseur
M240112
Réf. Commerciale
Intuis-Elec
modèle:
standard
capacité de chauffage:
750 W
matériau du corps de chauffe:
autre
couleur:
blanc
matériau de la façade:
aluminium
largeur:
490 mm
hauteur:
583 mm
profondeur:
130 mm
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
poids:
12 kg
mode de pose:
appareil indépendant/mural
raccordement électrique:
borne de raccordement
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Axino 3EO radiateur horizontal - 750W - blanc - Radiateur fluide - NF Performance 3*œil - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection de présence
Les Atouts de la gamme:
Avec sa régulation chrono-proportionnelle, sa programmation avancée et son détecteur d'absence, AXINO 3e0 intègre les meilleures fonctions d'économie d'énergie exigées pour les certificats d'économie d'énergie. Son corps de chauffe en fonte d’aluminium émet une chaleur homogène et réactive. Son fluide caloporteur, une huile minérale inaltérable, offre une excellente inertie thermique et une montée rapide en température. AXINO 3eO est certifié NF performance 3 étoiles oeil* . Cette Certification garantie le plus haut niveau de performance en matière de confort et de fonctions avancées d'économie d'énergie, recommandées dans le cadre des DPE. Fixation en forme de H auto gabarit, pour une installation facile. Emballage 100% carton , pour faciliter le recyclage sur les chantiers