Intuis-Elec - Axino radiateur horizontal - 500W - blanc satiné - M142111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 500 W
matériau du corps de chauffe - autre
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3465700049730
Réf. Sonepar
00017004973
Réf. Fournisseur
M142111
Marque
Intuis-Elec
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
500 W
matériau du corps de chauffe:
autre
couleur:
blanc
largeur:
410 mm
hauteur:
583 mm
profondeur:
130 mm
à huile/fluide:
Oui
matériau de la façade:
aluminium
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
poids:
10.5 kg
mode de pose:
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation:
220...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
commande à distance possible:
Non
sortie d'air:
dessus
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de la gamme:
- L’esthétique d’un radiateur de chauffage central.- Un système de mise en chauffe fluide caloporteur, efficace et durable grace à son huile minérale parfaitement inaltérable. - La réactivité du corps de chauffe alumium. - La solidité et la durabilité d’un appareil intégralement métallique : un corp de chauffe 100% alumium recyclé et un habillage latéral en acier. - Les fonctions intégrées d’économie d’énergie L’écran de commande LCD rétro éclairé avec 3 programmes libres et 3 programmes préenregistrés.










