Intuis-Elec - Axoo radiateur - horizontal - 1000W - anthracite - NEN3073SEHS

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

sens de montage:

horizontal

capacité de chauffage:

1000 W

couleur:

anthracite

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • couleur - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700045497

Réf. Sonepar

00017004549

Réf. Fournisseur

NEN3073SEHS

Marque

Intuis-Elec

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1000 W

matériau du corps de chauffe:

fonte

couleur:

anthracite

largeur:

620 mm

hauteur:

607 mm

profondeur:

112 mm

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

18.2 kg

mode de pose:

appareil indépendant/mural

tension d’alimentation:

220...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

raccordement électrique:

borne de raccordement

commande à distance possible:

Oui

sortie d'air:

dessus

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Axoo radiateur - Horizontal - 1000W - Anthracite - Inertie fonte active - 100% cOOnnecté - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection d'ouverture de fenêtre et de présence - Origine France Garantie.

Les Atouts de la gamme:

- Sa surface plane et élégante facilite une intégration discrète dans la décoration d'intérieur - La chaleur douce, permanente et bien répartie dans la pièce de la fonte active - Les fonctions d’économie d’énergie avancées.oDétection de présence oPlanning auto adaptatif oDétection de fenêtre ouverte oEt plus encore .. - Le pilotage à distance des économies d’énergie avec l’App intuis connect with Netatmo. Le module de connexion est inclus dans l’emballage, pas d’accessoire à ajouter