Intuis-Elec - Balica sèche-serviettes statique 500W blanc - M109211

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - blanc

  • position du collecteur - droite

  • avec ventilateur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700047972

Réf. Sonepar

00017004797

Réf. Fournisseur

M109211

Réf. Commerciale

Intuis-Elec

forme du cadre:

droit

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

blanc

position du collecteur:

droite

avec ventilateur:

Oui

largeur:

506 mm

hauteur:

1148 mm

profondeur:

120 mm

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec minuterie:

Oui

poids:

9 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

gestion via application:

Oui

Balica sèche-serviettes 500W blanc - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection d'ouverture de fenêtre et de présence - Origine France Garantie.

Les Atouts de l'article:

Balica sèche-serviettes 500W blanc - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection d'ouverture de fenêtre et de présence - Origine France Garantie.

Les Atouts de la gamme:

Un design conçu pour la salle de bains . La forme asymétrique facilite la pose des serviettes. La commande digitale est accessible à portée de main. Choix de finitions : blanc) et bicolore blanc avec profil gris anthracite Adapté aux salles de bains de tailles moyennes. 2 modèles statiques de 500 et 650 W et 2 modèles avec soufflerie en acier intégrée à l'arrière de l'arrière qui délivre 1000W de chaleur ponctuelle en cas de besoins. Régulation électronique ultra précise, détection de présence. Fonction SMART BOOST BALICA est équipé du meilleur niveau de régulation pour piloter avec intelligence les salles de bains aussi finement qu'une pièce à vivre. Une gestion facile des économies d'énergie en mode local ou depuis un smartphone en mode connecté, grâce à l'application intuis connect with Netatmo.*